CentralMD – Ruban adhésif en kraft industriel pour scellage – 3 po x 450 pi, blanc

Papier kraft de haute catégorie renforcé avec fils en fibre de verre robustes.
  • Adhésif activé par l'eau qui adhère au carton ondulé même en présence de poussière ou de saleté.
  • Ruban adhésif renforcé qui permet de sceller les boîtes avec un seul morceau.
  • Catégorie nº 260. Recommandé pour sceller les boîtes de 40 à 60 lb.
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS COULEUR CATÉGORIE ROUL./
CAISSE
PRIX PAR CAISSE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 3 6 10+
S-112 3 po x 450 pi Blanc Nº 260 10 288 $ 275 $ 261 $ 246 $  AJOUTER
DIMENSIONS :
  • Diamètre du rouleau : 6 9/16 po
FORCE DU PAPIER :
  • Feuilles du haut/bas : 25 lb
CARACTÉRISTIQUES :
  • Brins espacés de 1/2 po.
    • Huit brins au total (les brins extérieurs sont doublés).
PROPRIÉTÉS :
  • Résistant dans le sens machine : 70 lb/po
  • Résistant dans le sens travers : 30 lb/po
COULEUR :
  • L'envers est d'une couleur kraft naturelle. 
MATÉRIAU :
  • Fibre de verre 75 deniers
  • Adhésif : Végétal/amidon de maïs
  • Dos : 100 % de papier vierge
  • Sans asphalte
DURÉE DE STOCKAGE :
  • 5 ans si non entreposé dans des conditions de chaleur et d'humidité.             
STYLE :
  • Sans mandrin
    • Les machines qui utilisent ce ruban adhésif ne requièrent pas de rouleau intérieur pour bien le dévider.
UTILISATION :
  • Ne colle pas au plastique.
RECYCLAGE :
  • Peut être laissé sur les boîtes en carton pour le recyclage.
    • Les filaments sont éliminés par tamisage lors du processus de repulpage dans les centres de recyclage.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS76 mm x 137 M3 po x 450 pi
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
31/10/2026 02 h 53 m 49 s PM; CNWEB3