Boîtes télescopiques 2 pièces – 48 x 6 x 38 à 72 po, 275 lb

Protection des miroirs fragiles et des œuvres d'art de valeur.
  • Pour emballer cadres ou miroirs d'une largeur maximale de 47 po.
  • Hauteur qui s'étend de 38 po à 72 po.
  • Base et couvercle inclus.
TESTÉ POUR 275 LB
VENDU EN PAQUET
Nº DE
MODÈLE
DIM. INTÉRIEURES
long. x larg. x haut.
NOM DE LA BOÎTE PEUT TENIR
(pi3)
PRIX PAR BOÎTE QTÉ PAR
PAQUET/BALLE
EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
10 100 250 500 1 000+
S-11251 48 x 6 x 38 à 72 po Télescopique –
 TG, 2 pièces
6,4 31,25 $ 29,41 $ 27,85 $ 25,85 $ 23,95 $ 10 / 120  AJOUTER
EXPÉDIÉ PAR TRANSPORT ROUTIER
DIMENSIONS :
  • Hauteur réelle : 76 po sans chevauchement du dessus sur le dessous
MATÉRIAU : 
  • Cannelure C
CARACTÉRISTIQUES :
  • Toutes les boîtes s'ouvrent sur la longueur (première dimension).
  • Les joints sont collés.
SPÉCIFICATIONS :
  • Conforme à la norme ASTM D5118
TERMINOLOGIE :
  • Testé pour 200 lb contre 32 ECT (résistance à la compression sur chant) :
    • Test 200# :
      • Résistance à l'éclatement augmentée de 60 %.
      • Recommandées par UPS pour l'expédition d'un poids maximal de 40 lb.
    • 32 ECT :
      • Recommandées par UPS pour l'expédition d'un poids maximal de 30 lb.
  • Le test en livres se rapporte à la résistance à l'éclatement :
    • Les boîtes testées à 200 lb supportent 200 lb/po² de pression latérale avant l'éclatement.
  • ECT désigne la résistance à l'empilage :
    • Les boîtes 32 ECT supportent 32 lb/po linéaire de poids avant de s'écraser.
    • Une autre option pour les envois légers.
LIGNES DIRECTRICES – RÉSISTANCE DE LA BOÎTE : (Poids maximal par boîte)                  
FIBRE BOX HANDBOOK LIGNES DIRECTRICES UPS
Paroi simple 32 ECT65 lb30 lb
Paroi simple 200 lb65 lb40 lb
Paroi simple 275 lb95 lb65 lb
Paroi simple 350 lb120 lb80 lb
Paroi double 200 lb80 lb60 lb
Paroi double 275 lb100 lb80 lb
Paroi double 350 lb120 lb100 lb
Paroi double 500 lb160 lb140 lb
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIM. INTÉRIEURES (long. x larg. x haut.)122 x 15 x 97 à 183 cm48 x 6 x 38 – 72 po
PEUT TENIR0,2 m36,4 pieds cubes
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
10/04/2026 08:58:23 a.m.; CNWEB24