Feuilles en plastique ondulé – 48 x 96 po, jaune

Feuilles en plastique ondulé réutilisables qui offrent une protection supérieure.
  • Résistant à la saleté, la graisse et l'eau.
  • Rigide et durable pour une utilisation à long terme.
  • Polypropylène de 3/16 po d'épaisseur.

    Paroi simple de 3/16 po d'épaisseur

Information Option non disponible; l'option suivante a été choisie.
Spécifier – Couleur :
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS
larg. x long.
PRIX PAR FEUILLE (VENDU EN PAQUET) QTÉ PAR
PAQUET/BALLE
lb/
PQT
COULEUR EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
10 50 100 250 500+
S-11312Y 48 x 96 po 49,00 $ 47,25 $ 45,50 $ 43,50 $ 41,00 $ 10 / 200 65  AJOUTER
EXPÉDIÉ PAR TRANSPORT ROUTIER
EXPÉDITION – MANUTENTION SPÉCIALE :
  • Ne passera pas sur un hayon élévateur standard.
  • Doit être retiré du transporteur à l'aide d'un chariot élévateur ou d'un autre appareil de levage adéquat.
    • Remarque : Cela peut aussi avoir un impact sur d'autres articles de la même commande.
  • Le produit ne peut pas être expédié sur une palette standard de 40 x 48 po. 
SPÉCIFICATIONS :
  • Conforme aux normes de la FDA.
ÉPAISSEUR : 
  • 5 mm 
TEMPÉRATURE : 
  • Point de fusion : 71 à 74 °C (160 à 165 °F)
CARACTÉRISTIQUES :
  • Les cartons intercalaires ont reçu un traitement corona.
CAPACITÉ : 
  • Non testé pour la capacité pondérale. 
APPARENCE :
  • Cannelures dans le sens de la longueur.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS larg. x long.122 x 244 cm48 x 96 po
POIDS/PAQUET29 kg65 lb
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
10/01/2026 01:17:43 a.m.; CNWEB4