Feuillard de cerclage en acier inoxydable – 3⁄4 po x 0,030 x 100 pi

Feuillard de cerclage de première qualité pour les conditions intérieures et extérieures extrêmes.
  • Pour fixer les enseignes extérieures, fardeler les câbles et créer des colliers de serrage sur mesure pour les tuyaux et les conduits.
  • Type 201 – L'acier inoxydable résiste aux produits chimiques, aux sels, à la chaleur, au froid, à l'humidité, aux rayons UV et aux températures élevées.
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS ÉPAISSEUR RÉSISTANCE À
LA RUPTURE
LONGUEUR lb/
BOBINE
PRIX PAR BOBINE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 3 5+
S-11330 3/4 po 0,030 2 250 lb 100 pi 8 154 $ 148 $ 140 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ PAR TRANSPORTEUR DE COLIS
TEMPÉRATURE :
  • Point de fusion : 1399 à 1454 °C (2550 à 2650 °F)
CARACTÉRISTIQUES :
  • Embobiné
  • Bords lisses sécuritaires
SPÉCIFICATIONS :
  • Conforme aux normes ASTM A240 et ASTM A666.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS19 mm3/4 po
ÉPAISSEUR762 microns0,030 po
RÉSISTANCE À LA RUPTURE15 514 kPa2 250 lb
LONGUEUR30 M100 pi
POIDS/ROULEAU3,6 kg8 lb
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
20/10/2026 01 h 15 m 43 s PM; CNWEB3