Bacs empilables en plastique géants – 15 x 20 x 12 1⁄2 po, bleu

Chargez et empilez. Pour entreposer des produits, des pièces et des outils de grandes dimensions, lourds ou volumineux.
  • Large ouverture découpée à l'avant offrant un accès aisé.
  • Grandes poignées à prise facile.
  • Possibilité d'empiler jusqu'à 6 bacs de manière stable sur le sol ou sur une tablette.
  • Fenêtres pour bacs optionnelles en vente.

    Guide des mesures

Information Option non disponible; l'option suivante a été choisie.
Spécifier – Couleur :
VENDU PAR CARTON
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS EXTÉRIEURES
long. x larg. x haut.
DIMENSIONS INTÉRIEURES
long. x larg. x haut.
QTÉ/
CTN
lb/
CTN
PRIX PAR BAC COULEUR EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 CTN 3 CTNS ou plus
S-11335BLU 15 x 20 x 12 1/2 po 13 1/2 x 17 5/8 x 12 1/8 po 3 13 32,95 $ 32,00 $ bacs AJOUTER
DIMENSIONS :
  • Les dimensions internes et externes dans le tableau sont mesurées sur le dessus.
  • Ouverture découpée à l'avant (largeur) :
    • Bas : 12 7/8 po
    • Haut : 14 1/2 po
  • Hauteur du rebord avant (de la base au fond de la trémie) : 8 po
  • Fente du support d'étiquette moulé : 4 1/2 x 2 1/4 po (larg. x Haut.)
MATÉRIAU :
  • Polypropylène
TEMPÉRATURE :
  • 0° à 93° C  (32° à 200° F)
CAPACITÉ :
  • Charge/Empilage : 75 lb
INFO SUR LA PHOTO PRINCIPALE :
Couleur de bac N° de modèle
BleuS-12550BLU
GrisS-12551GR
RougeS-12551R
TransparentS-17888
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS EXTÉRIEURES LONG. x LARG. x HAUT.38 x 51 x 32 cm15 x 20 x 12 1/2 po
DIMENSIONS INTÉRIEURES LONG. x LARG. x HAUT.34 x 45 x 31 cm13 1/2 x 17 5/8 x 12 1/8 po
POIDS/CARTON6 kg13 lb
ACCESSOIRES :
  • S-24870 Fenêtre pour bacs empilables en plastique géants – 20 x 12 1/2 po
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
30/10/2026 11 h 19 m 41 s PM; CNWEB3