Uline – Sacs de film rétractable en PVC à dôme – Calibre 100, 22 x 22 po

Film en PVC qui se rétracte pour un ajustement parfait. Accélérez vos opérations d'emballage grâce à ces sacs.
  • Conçu pour les paniers gourmands et les paniers-cadeaux.
  • Emballage de clarté cristalline en quelques secondes.
  • Conforme aux normes de la FDA.
  • Film rétractable à utiliser avec des pistolets thermiques, vendus séparément.
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS
larg. x haut.
DIM. MAX. DE PANIER CAL. QTÉ/
CTN
PDS
(lb)
PRIX PAR CARTON EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
DIAMÈTRE HAUTEUR 1 2 5 10+
S-11526 22 x 22 po 13 po 22 po 100 100 5 81 $ 77 $ 73 $ 69 $  AJOUTER
TEMPÉRATURE :
  • Rétraction rapide à partir de : 121 °C (250 °F).
  • Entreposage : -51º à 38 °C (-60º à 100 °F)
CARACTÉRISTIQUES :
  • Le film non réticulé se rétracte dans deux directions :
    • Peut rétrécir de 40 à 50 % de chaque côté.
  • Ne contient aucun produit chimique pouvant endommager les photos.
APPARENCE :
  • Le film parait bleu, mais il est transparent une fois appliqué.
STYLE :
  • Conçu avec un petit trou pour une meilleure ventilation du sac.
UTILISATION :
  • Peut dégager des vapeurs, contrairement aux polyoléfines. 
  • Recommandée : Utilisez une thermoscelleuse avant de procéder.
  • Vous devez utiliser un pistolet thermique ou un tunnel de rétraction.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS larg. x long.56 x 56 cm22 x 22 po
DIAMÈTRE DE PANIER MAXIMAL33 cm13 po
HAUTEUR DE PANIER MAXIMALE56 cm22 po
ÉPAISSEUR25 micronsCalibre 100
POIDS2,3 kg5 lb
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
10/12/2026 10:51:17 a.m.; CNWEB4