3M 2090 – Ruban-cache de peintre – 3 po x 60 vg

EXTÉRIEUR

Pour peindre votre maison les fins de semaine. Pour protéger les fenêtres, les bordures et les portes.
  • La technologie Long MaskMC résiste à la lumière directe du soleil jusqu'à 14 jours et assure un décollage sans traces.
  • S'adapte aux courbes et aux surfaces irrégulières.
  • À utiliser avec les peintures à base d'eau et de solvant.
  • Résistant à des températures s'élevant jusqu'à 48 °C (120 °F).
  • Papier crêpe bleu avec adhésif en acrylique.
RÉSISTANCE À LA TRACTION DE 27 LB
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS mil ROUL./
CAISSE
PRIX PAR ROULEAU EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1/2 CAISSE 1 CAISSE 2 CAISSES 4+ CAISSES
S-11664 3 po x 60 vg 4,9 12 27,00 $ 23,95 $ 23,35 $ 22,00 $ rouleaux AJOUTER
DIMENSIONS :
  • Intérieur : 3 po
DURÉE DE STOCKAGE :
  • 1 an à partir de la date de fabrication.
TEMPÉRATURE :
  • Usage : 18 à 29 °C (65 à 85 °F)
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS76 mm x 55 M3 po x 60 vg
ÉPAISSEUR124 microns4,9 mil
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
26/10/2026 10 h 25 m 00 s PM; CNWEB5