Uline – Carrés de mousse prédécoupés à double face – 3⁄4 x 3⁄4 po, 1⁄32 po d'épaisseur

Pratique pour coller de petites enseignes et affiches.
  • Puissance de maintien supérieure. S'adapte aux surfaces irrégulières.
  • Mousse blanche en polyéthylène avec adhésif en caoutchouc et doublure blanche.
  • Plage de température : -18 à 66 °C (0 à 150 °F).
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS NBRE DE CARRÉS
PAR ROULEAU
ÉPAISSEUR DIM. DU
MANDRIN
PRIX PAR ROULEAU EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 12 24+
S-11695 3/4 x 3/4 po 864 1/32 po 3 po 26 $ par rouleau  AJOUTER
MATÉRIAU :
  • Adhésif : Permanent
  • Mousse : Polyéthylène blanche à alvéoles fermées
DURÉE DE STOCKAGE :
  • 24 mois à partir de la date de fabrication.
TEMPÉRATURE :
  • Usage : Au-dessus de 10 à 66 °C (50 à 150 °F)
  • Efficacité : -18 à 66 °C (0 à 150 °F)
CARACTÉRISTIQUES :
  • Résistant à l'eau, au détergent et à l'alcool.
  • Doublure : Des deux côtés de la mousse
    • Doublure supérieure : La couleur peut varier
PROPRIÉTÉS :
  • Résistance à la traction : 6 lb/po
SPÉCIFICATIONS :
  • Non sans acide.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS19 mm x 2 cm3/4 x 3/4 po
ÉPAISSEUR1 mm1/32 po
DIMENSION DU CENTRE8 cm3 po
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
09/29/2026 12:35:36 a.m.; CNWEB3