Uline – Ruban-cache tout usage – 1 po x 60 vg

Pour l'emballage et les besoins quotidiens.
  • Peut supporter des températures jusqu'à 66 °C (150 °F).
  • Adhérence moyenne.
  • Facile à utiliser sur diverses surfaces.
  • Endos en papier crêpe couleur sable avec adhésif en caoutchouc synthétique.

    Offre gratuite
    GRATUIT : Dévidoir Supermask
    avec commande de 2 caisses ou plus
    de ruban-cache Uline de 1 po.
RÉSISTANCE À LA TRACTION DE 18 LB
CONFORME À LA NORME ASTM D6123
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS mil ROUL./
CAISSE
PRIX PAR ROULEAU (MIN. DE 12) EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
12 36 72 144+
S-11736 1 po x 60 vg 4,8 36 2,85 $ 2,40 $ par rouleau  AJOUTER
DIMENSIONS :
  • Intérieur : 3 po
  • Diamètre du rouleau : 4 1/2 po
MATÉRIAU :
  • Adhésif : Caoutchouc synthétique
  • Dos : Papier crêpe
  • Sans latex ni silicone
DURÉE DE STOCKAGE :
  • 1 an à température ambiante.
TEMPÉRATURE :
  • Efficacité : 15 à 66 °C (60 à 150 °F)
UTILISATION :
  • Surfaces recommandées :
    • Verre
    • Bois fini/brut
    • Brique/maçonnerie
    • Surfaces poreuses
    • Métal
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS25 mm x 55 M1 po x 60 vg
ÉPAISSEUR122 microns4,8 mil
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
18/10/2026 10 h 48 m 20 s PM; CNWEB3