3M 256 – Ruban-cache – 1 po x 60 vg

ENDOS PLAT

À utiliser dans les studios pour coller le papier, le film, le tissu et les fils.
  • Repositionnable – « Ruban adhésif d'artiste » à faible adhérence. Pour effectuer des ajustements minutieux.
  • Lisse et idéal pour l'écriture.
  • Adhère instantanément. S'enlève facilement.
  • Résistant à des températures s'élevant jusqu'à 93 °C (200 °F) pendant 1 heure.
  • Papier à endos plat blanc avec adhésif en caoutchouc.
RÉSISTANCE À LA TRACTION DE 20 LB
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS mil ROUL./
CAISSE
PRIX PAR ROULEAU (MIN. 12) AJOUTER AU
PANIER
12 36 72 144+
S-11916 1 po x 60 vg 6,7 36 73 $ 72 $ 69 $ 68 $ rouleaux AJOUTER
EXPÉDIÉ LE LENDEMAIN À PARTIR DE ULINE TORONTO
DIMENSIONS :
  • Intérieur : 3 po
DURÉE DE STOCKAGE :
  • 1 an à partir de la date de fabrication.
TEMPÉRATURE :
  • Usage : 18 à 29 °C (65 à 85 °F)
UTILISATION :
  • Non recommandé pour une utilisation extérieure.
  • À usage industriel et professionnel uniquement.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS25 mm x 55 M1 po x 60 vg
ÉPAISSEUR170 microns6,7 mil
Ajouter à la liste de magasinage
02/10/2026 10 h 08 m 05 s PM; CNWEB24