3M 2060 – Ruban-cache de peintre – 1 po x 60 vg

SURFACE RUGUEUSE

Adhère aux surfaces difficiles à coller comme le stuc, le béton et le bois pour la peinture et le laquage.
  • S'adapte aux courbes et aux surfaces irrégulières.
  • Retrait sans traces 5 jours après l'application à l'intérieur, et 3 jours après l'application à l'extérieur.
  • Résistant à des températures s'élevant jusqu'à 93 °C (200 °F) pendant 1 heure.
  • Dos en papier crêpe vert avec adhésif en caoutchouc.
RÉSISTANCE À LA TRACTION DE 22 LB
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS mil ROUL./
CAISSE
PRIX PAR ROULEAU (MIN. 12) EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
12 36 72 144+
S-12183 1 po x 60 vg 6,6 36 7,30 $ 6,90 $ 6,80 $ 6,65 $ rouleaux AJOUTER
EXPÉDIÉ LE JOUR MÊME À PARTIR DE ULINE TORONTO
DIMENSIONS :
  • Intérieur : 3 po
DURÉE DE STOCKAGE :
  • 1 an à partir de la date de fabrication.  
TEMPÉRATURE :
  • Usage : 18 à 29 °C (65 à 85 °F)
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS25 mm x 55 M1 po x 60 vg
ÉPAISSEUR168 microns6,6 mil
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
26/10/2026 10 h 24 m 18 s PM; CNWEB5