Sacs à bretelles de luxe – 20 x 10 x 30 po, blanc

BASSE DENSITÉ

Ouverture large pour emballer des articles lourds et encombrants.
  • Résistant aux perforations et aux déchirures.
  • Poignées larges et robustes pour un transport facile.
  • Silencieux – sans bruit de froissement!

    Offre gratuite
    GRATUIT : Support à sacs H-614 ou H-1306
    avec commande de 250 $ ou plus
    de sacs à bretelles de 12 po ou plus de largeur.
    Pour le H-614, utilisez le code promotionnel SP433 à la caisse.
    Pour le H-1306, utilisez le code promotionnel SP432 à la caisse.

Information Option non disponible; l'option suivante a été choisie.
Spécifier – Couleur :
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS
larg. x prof. x long.
mil QTÉ/
CTN
PRIX PAR CARTON COULEUR EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 5 10+
S-12350W 20 x 10 x 30 po 1,5 250 148 $ 142 $ 134 $  AJOUTER
DIMENSIONS :
  • Utilisables  : 20 x 10 x 22 1/2 po
  • Sac aux dimensions « standard » : 12 x 7 x 22 po (S-12349)
COMPATIBILITÉ :
  • Support pour sac H-1306
    • Les sacs ont un onglet de suspension central (aucune fente d'accrochage aux poignées).
    • L'onglet de suspension sur les sacs s'accroche sur le crochet central du support. 
APPARENCE :
  • Non opaque
MATÉRIAU :
  • PEBD (polyéthylène basse densité)
  • Contenu recyclé : 100 %
    • Postconsommation : 20 %
SPÉCIFICATIONS :
  • Conformes aux normes de la FDA/USDA en matière de contact direct avec les aliments.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS LARG. x PROF. x LONG.51 x 25 x 76 cm20 x 10 x 30 po
ÉPAISSEUR38 microns1,5 mil
ACCESSOIRES :
  • H-1306 Support à sacs – 13 x 13 x 19 7/8 po
  • H-614 Support à sacs – 13 x 13 x 15 po
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
08/10/2026 11 h 21 m 59 s PM; CNWEB4