Bacs empilables en plastique – 7 1⁄2 x 4 x 3 po, bleu

Gardez les petites pièces organisées sur moins d'espace. Idéal pour les établis et les aires d'assemblage.
  • Parois renforcées pour un empilage stable qui reste en place.
  • Poignées sur le devant, l'arrière et les côtés pour une manipulation facile.
  • Rebord arrière pour accrocher aux panneaux à fentes.

Information Option non disponible; l'option suivante a été choisie.
Spécifier – Couleur :
VENDU PAR CARTON
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS EXTÉRIEURES
long. x larg. x haut.
DIMENSIONS INTÉRIEURES
long. x larg. x haut.
QTÉ/
CTN
lb/
CTN
PRIX PAR BAC COULEUR EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
24 72 144+
S-12414BLU 7 1/2 x 4 x 3 po 6 13/16 x 3 1/2 x 2 5/8 po 24 5 2,85 $ 2,75 $ 2,60 $ bacs AJOUTER
DIMENSIONS :
  • Extérieures (réelles) : 7 3/8 x 4 1/8 x 3 po (long. x larg. x haut.)
  • Devant (intérieur) : Hauteur de 1,3 po
  • Fente du support d'étiquette moulé : 3 x 1 po
MATÉRIAU :
  • Polypropylène
CAPACITÉ :
  • Chargement : 10 lb
  • Empilement : 50 lb
  • Qté maximale d'empilage : 6
  • Peut contenir 1 séparateur.
TEMPÉRATURE :
  • -18 à 71 °C (0 à 160 °F)
CARACTÉRISTIQUES :
  • Les bacs sont suspendus aux panneaux de support et d'établi.
    • Pour une capacité de charge maximale en cas de suspension, le haut et le bas arrière du bac doivent être supportés par des persiennes ou des rails.
UTILISATION :
  • Les bacs ne s'assemblent pas par pression.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS EXTÉRIEURES LONG. x LARG. x HAUT.19 x 10 x 8 cm7 1/2 x 4 x 3 po
DIMENSIONS INTÉRIEURES LONG. x LARG. x HAUT.17 x 9 x 7 cm6 13/16 x 3 1/2 x 2 5/8 po
POIDS/CARTON2,3 kg5 lb
ACCESSOIRES :
  • S-12414D Séparateurs de longueur pour bacs empilables – 7 1/2 x 3 po
  • S-12552 Porte-étiquettes et étiquettes pour bacs empilables – 3 x 1 po
  • S-20790 Couvercles pour bacs empilables – 7 1/2 x 4 po
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
28/10/2026 04 h 21 m 09 s PM; CNWEB23