Bacs empilables en plastique – 15 x 8 x 7 po, bleu

Gardez les petites pièces organisées sur moins d'espace. Idéal pour les établis et les aires d'assemblage.
  • Parois renforcées pour un empilage stable qui reste en place.
  • Poignées sur le devant, l'arrière et les côtés pour une manipulation facile.
  • Rebord arrière pour accrocher aux panneaux à fentes.

Information Option non disponible; l'option suivante a été choisie.
Spécifier – Couleur :
VENDU PAR CARTON
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS EXTÉRIEURES
long. x larg. x haut.
DIMENSIONS INTÉRIEURES
long. x larg. x haut.
QTÉ/
CTN
lb/
CTN
PRIX PAR BAC COULEUR EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
12 36 72+
S-12419BLU 15 x 8 x 7 po 13 3/4 x 6 7/8 x 6 3/8 po 12 16 11,35 $ toute quantité bacs AJOUTER
DIMENSIONS :
  • Extérieures (réelles) : 14 3/4 x 8 1/4 x 7 po (long. x larg. x haut.)
  • Devant (intérieur) : Hauteur de 3,27 po
  • Fente du support d'étiquette moulé : 4 x 1 3/4 po
MATÉRIAU :
  • Polypropylène
CAPACITÉ :
  • Chargement : 60 lb 
  • Empilement : 200 lb
  • Qté maximale d'empilage : 6
  • Peut contenir 1 séparateur.
TEMPÉRATURE :
  • -18 à 71 °C (0 à 160 °F)
CARACTÉRISTIQUES :
  • Les bacs sont suspendus aux panneaux de support et d'établi.
    • Pour une capacité de charge maximale en cas de suspension, le haut et le bas arrière du bac doivent être supportés par des persiennes ou des rails.
UTILISATION :
  • Les bacs ne s'assemblent pas par pression.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS EXTÉRIEURES LONG. x LARG. x HAUT.38 x 20 x 18 cm15 x 8 x 7 po
DIMENSIONS INTÉRIEURES LONG. x LARG. x HAUT.35 x 17 x 16 cm13 3/4 x 6 7/8 x 6 3/8 po
POIDS/CARTON7 kg16 lb
ACCESSOIRES :
  • S-12419D Séparateurs de longueur pour bacs empilables – 15 x 7 po
  • S-15578 Porte-étiquettes et étiquettes pour bacs empilables – 4 x 1 3/4 po
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
11/19/2026 11:14:35 a.m.; CNWEB5