Sacs de pièces refermables avec glissière – 10 x 10 po, trou d'accrochage

REFERMABLE AVEC GLISSIÈRE

Identification aisée des numéros de pièce et des quantités grâce aux sacs à bande blanche préimprimée.
  • Accrocher ou attacher les sacs de pièces refermables à l'équipement, à la machinerie ou aux rayonnages.
  • Sac robuste avec fermeture à glissière simple et trou d'accrochage de 1/4 po.
Nº DE
MODÈLE
INTÉRIEUR
larg. x long.
lb/
CTN
mil QTÉ/
CTN
PRIX PAR CARTON EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 3 5+
S-12437 10 x 10 po 37 4 1 000 290 $ 273 $ 256 $  AJOUTER
DIMENSIONS :
  • La longueur indiquée dans le tableau est mesurée en dessous de la glissière.
  • Bande blanche : 6,3 x 5,9 po (larg. x long.)
DIMENSIONS :
  • Sac d'une pinte : Environ 7 x 8 po
  • Sac d'un gallon : Environ 10 9/16 x 11 po
  • Sac de deux gallons : Environ 13 x 15 5/8 po
MATÉRIAU :
  • PEBD (polyéthylène basse densité) 100 % vierge
  • RIC (code d'identification de la résine) : Nº 4
  • Sans latex
TEMPÉRATURE :
  • -7 à 66 °C (20 à 150 °F)
CAPACITÉ :
  • Non testé pour la capacité pondérale.
APPARENCE :
  • Bande blanche sur un côté du sac.
UTILISATION :
  • Fermeture latérale
  • Expédié avec les fermetures à glissière fermées. Sacs « ouverts » non offerts.
  • Peuvent être placés au congélateur, mais ne peuvent pas être surgelés.
  • Non traité pour l'impression par l'utilisateur final.
  • Ne pas utiliser pour la cuisson ni dans un four à micro-ondes.
  • Ni antifuites, ni imperméables, ni hermétiques. Voir les sacs antifuites
SPÉCIFICATIONS :
  • Conforme à FDA/USDA
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
Intérieur l x L25 x 25 cm10 x 10 po
POIDS/CARTON17 kg37 lb
ÉPAISSEUR102 microns4 mil
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
09/26/2026 03:17:13 a.m.; CNWEB6