Sacs en polypropylène refermables avec glissière – 2 mil, 12 x 15 po

Aucun thermoscellage requis! Fermez et refermez ces sacs de type cellophane ultra-transparents.
  • Protection contre la saleté.
  • Résistant à l'humidité et à la graisse. Adapté à l'archivage.
  • Conforme aux normes de la FDA et du USDA.
  • Trou d'accrochage pratique pour un étalage rapide et facile.
Nº DE
MODÈLE
DIM. UTILISABLES
larg. x long.
mil PEUT TENIR QTÉ/
CTN
PRIX PAR CARTON EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 3+
S-12499 12 x 15 po 2 3 1/2 lb 1 000 173 $ 164 $  AJOUTER
DIMENSIONS : 
  • Trou d'accrochage (diamètre) : 1/4 po 
MATÉRIAU :
  • 95 % polypropylène vierge homopolymère  
  • 5 % stabilisateurs
  • RIC (code d'identification de la résine) : Nº 5
  • Sans latex
TEMPÉRATURE :
  • 10 à 105 °C (50 à 221 °F)
  • Point de fusion : 150° C (302° F)
  • Expédition et entreposage par temps froid non recommandés.
    • Les sacs peuvent se fragiliser ou éclater. 
CAPACITÉ :
  • Non testé pour la capacité pondérale.
UTILISATION :
  • Fermeture au bas.
  • Non traité pour l'impression par l'utilisateur final.
  • Expédié avec les fermetures à glissière fermées. Sacs « ouverts » non offerts.
  • Ne pas réfrigérer ni congeler.
  • Ne pas utiliser pour la cuisson ni dans un four à micro-ondes.
  • Résiste à l'eau, mais non imperméable. Voir les sacs anti-fuites.
  • Ne peut être utilisé avec une scelleuse sous vide. Voir les sacs hermétiques.
SPÉCIFICATIONS :
  • Sans acide.
  • Non approuvé pour expédition par UPS ou la poste.
  • Non approuvé pour les salles blanches.
EMBALLAGE :
  • Emballages de plus petite quantité à l'intérieur.
  • Plat ou plié, selon les dimensions.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
LARG. x LONG. UTILISABLE30 x 38 cm12 x 15 po
ÉPAISSEUR51 microns2 mil
PEUT TENIR2 kg3 1/2 lb
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
31/10/2026 06 h 26 m 16 s PM; CNWEB23