Caisse en bois – 67 x 30 x 30 po, avec palette

Protection comme celle d'un « coffre-fort » pour la marchandise d'exportation.
  • Expédié à plat pour un entreposage facile.
  • Contreplaqué de 1/4 po d'épaisseur. Les dimensions extérieures comprennent une palette de 5 po.
  • Assemblage en quelques minutes avec un simple tournevis.
  • Produit certifié pour l'exportation. Conforme aux exigences de la NIMP 15.
  • Palette en bois fixée comprise traitée à la chaleur et estampillée pour l'exportation.
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS EXTÉRIEURES
long. x larg. x haut.
DIMENSIONS INTÉRIEURES
long. x larg. x haut.
CAPACITÉ
DE CHARGE
FORCE
D'EMPILEMENT
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 5 10+
S-12658 67 x 30 x 30 po 66 3/16 x 29 3/16 x 25 po 1 550 lb 10 000 lb 94 382 $ 359 $ 334 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ PAR TRANSPORT ROUTIER
DIMENSIONS :
  • Les dimensions extérieures comprennent la palette et l'acier avec le couvercle attaché.
CAPACITÉ : 
  • 34,9 pieds cubiques
CONSTRUCTION :
  • Pallette 2 directions
  • Bouleau 5 épaisseurs
  • Boîte 6 pièces
UTILISATION :
  • Caisse  :
    • Le contreplaqué ne requiert pas de traitement thermique.
    • Exempté : Timbre et certificat non requis.
ASSEMBLAGE :
  • Insérez les languettes métalliques à travers les fentes; pliez-les.
SPÉCIFICATIONS :
  • Non homologué par l'ONU.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS EXTÉRIEURES LONG. x LARG. x HAUT.170 x 76 x 76 cm67 x 30 x 30 po
DIMENSIONS INTÉRIEURES LONG. x LARG. x HAUT.168 x 74 x 64 cm66 3/16 x 29 3/16 x 25 po
CAPACITÉ PONDÉRALE703 kg1 550 lb
RÉSISTANCE AU RANGEMENT EN PILES4 535 kg10 000 lb
POIDS43 kg94 lb
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
13/11/2026 02 h 59 m 08 s PM; CNWEB25