Bacs de manutention aller-retour – 28,7 x 20,8 x 18,8 po, jaune

Protection assurée contre les dommages. Empilable sur des palettes.
  • Parfait pour remplir les camions à pleine capacité volumétrique.
  • Conception en plastique robuste.
  • Facile à étiqueter pour l'identification.
  • Empilage et emboîtement faciles grâce au couvercle rabattable à charnière.
  • Déplacez aisément jusqu'à 6 bacs de manutention empilés avec le socle roulant. Vendu séparément.

Information Option non disponible; l'option suivante a été choisie.
Spécifier – Couleur :
Nº DE
MODÈLE
DIM. EXTÉRIEURES DU DESSUS
long. x larg. x haut.
DIM. INTÉRIEURES DU DESSUS
long. x larg. x haut.
pi3 PDS
(lb)
PRIX PAR BAC (MIN. 3) COULEUR EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
3 12 24+
S-12677Y 302220,5 po 28,720,818,8 po 6,1 17 149 $ 145 $ 141 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ PAR TRANSPORT ROUTIER
DIMENSIONS :
  • Bas :
    • Extérieur : 27,4 x 19,4 po
    • Intérieur : 26,7 x 18,7 po
CAPACITÉ :
  • Poids : 75 lb
  • Empilement : 288 lb
STYLE :
  • Poignée : Orifice sur le côté du bac
  • Ne comprend pas de zone d'étiquetage texturée.
ÉPAISSEUR :
  • 1/8 po
MATÉRIAU :
  • PEHD (polyéthylène haute densité) léger
TEMPÉRATURE :
  • -18 à 49 °C (0 à 120 °F)
CARACTÉRISTIQUES :
  • Charnière en métal
    • Exception : S-20589 – 26 x 19 x 14 po a une charnière en plastique.
  • Peut être expédié par UPS/Fedex si le couvercle est maintenu fermement en place à l'aide d'un attache-câbles, d'un scellé de câble, etc.
    • Diamètre du trou : 3/8 po
      • Exception - S-12677 : 1/4 po
    • Peut être utilisé avec les cadenas flexibles H-6720
SPÉCIFICATIONS :                       
  • Toutes les couleurs sont conformes aux normes FDA sauf la couleur noire.        
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
EXTÉRIEUR DU DESSUS (long. x larg. haut.)76 x 56 x 52 cm30 x 22 x 20,5 po
INTÉRIEUR DU DESSUS (long. x larg. x haut.)73 x 53 x 48 cm28,7 x 20,8 x 18,8 po
CAPACITÉ (LITRES)173 L6,1 pieds cubes
POIDS8 kg17 lb
ACCESSOIRES :
  • H-1186BLU Scellés faciles à bloquer – 2 po, bleu
  • H-1186R Scellés faciles à bloquer – 2 po, rouge
  • H-3754 Socle roulant pour bac de manutention – Acier, 28 x 20 x 6 po
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
01/09/2026 08 h 07 m 12 s PM; CNWEB25