Feuillard de cerclage en acier recouvert de zinc – Lot de palette, 3⁄4 po x 0,025 po x 1 570 pi

MANDRIN DE 16 x 3 po

Pour le cerclage du bois, des briques et des matériaux de construction.
  • Résistant à la rouille et à la corrosion, ne tache pas les chargements.
  • Approuvé par l'AAR.

    Feuillard de cerclage en acier recouvert de zinc
CONFORME AUX NORMES ASTM D3953. FINITION C.
Nº DE
MODÈLE
LARGEUR ÉPAISSEUR RÉSISTANCE À
LA RUPTURE
LONGUEUR BOBINES/
PALETTE
lb/
BOBINE
JOINT
REQUIS
PRIX
PAR BOBINE
EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
S-12704S 3/4 po 0,025 2 800 lb 1 570 pi 12 105 S-828 265 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ PAR TRANSPORT ROUTIER
APPARENCE :
  • Bobine trancannée
MATÉRIAU :
  • Acier à usage intensif
COULEUR :
  • Peut varier
SPÉCIFICATIONS :
  • Revêtement en zinc peint : rendement de 0,05 à 0,10 oz/pi²
  • Étirement : 2 à 4 %
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
LARGEUR19 mm3/4 po
ÉPAISSEUR635 microns0,025 po
POINT DE RUPTURE19 306 kPa2 800 lb
LONGUEUR479 M1 570 pi
POIDS/ROULEAU48 kg105 lb
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
10/10/2026 09 h 46 m 19 s PM; CNWEB5