Emballages d'expédition conducteurs avec protection DES – 7 x 5 x 2 1⁄2 po

Offre une protection totale de type « cage de Faraday » pour l'expédition ou l'entreposage de cartes de circuits imprimés.
  • Carton ondulé dissipateur d'électricité statique testé pour 200 lb avec revêtement en graphite.
  • Aucun assemblage requis.
VENDU PAR CAISSE
CONFORME À LA NORME EIA 541
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS
INTÉRIEURES
BOÎTES/
CAISSE
lb/
CAISSE
PRIX PAR EMBALLAGE D'EXPÉDITION EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
24 48 72+
S-12738 7 x 5 x 2 1/2 po 24 8 6,70 $ 6,50 $ 6,00 $  AJOUTER
DIMENSIONS :
  • Extérieur : 8 1/8 x 5 3/8 x 2 3/4 po (long. x larg. x haut.)
  • Pointes en mousse : 1 po
MATÉRIAU :
  • Polyuréthane à alvéoles ouvertes.
  • Densité : 1,2 lb/pi³
DURÉE DE STOCKAGE :
  • 12 mois
STYLE :
  • La mousse est collée au dessus de la boîte seulement.
UTILISATION :
  • L'exposition au soleil ou à l'oxygène provoquera le jaunissement de la mousse.
SPÉCIFICATIONS :
  • Conforme aux normes ASTM D5118 et D3951.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS INTÉRIEURES18 x 13 x 6 cm7 x 5 x 2 1/2 po
POIDS/CAISSE3,6 kg8 lb
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
08/11/2026 11 h 15 m 06 s PM; CNWEB25