Bocaux en verre transparent à large ouverture – 8 oz, couvercle en plastique

Bocaux de clarté cristalline pour les produits alimentaires secs ou liquides.
  • Large ouverture pour faciliter le versage et le remplissage.
  • Couvercles en plastique à usage général.
  • Supporte des températures extrêmes allant de -18 °C à 454 °C (0 °F à 850 °F).
  • Conforme aux normes de la FDA.
  • Couvercles nervurés en polypropylène avec doublure en mousse inclus.

Information Option non disponible; l'option suivante a été choisie.
VENDU PAR CAISSE
Nº DE
MODÈLE
FORMAT DIAMÈTRE DE
L'OUVERTURE
TAILLE DU
COUVERCLE
QTÉ/
CAISSE
PRIX PAR BOCAL STYLE DU
COUVERCLE
EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 CAISSE 3 CAISSES ou plus
S-12755P 8 oz 7/8 po 58/400 24 1,45 $ 1,30 $  AJOUTER
DIMENSIONS :
  • Hauteur avec bouchon : 4 3/8 po
  • Couvercle :
    • Diamètre : 2,34 po
    • Hauteur : 0,44 po
MATÉRIAU :
  • Couvercle : Polypropylène
  • Doublure : Mousse en polyéthylène (conforme aux normes de la FDA)
TEMPÉRATURE :
  • Couvercle (maximum) : 110° C (230° F)
COMPATIBILITÉ : 
UTILISATION :
  • Ni anti-fuites, ni hermétique.
  • Bien qu'il soit fait de matériaux conformes aux normes de la FDA, il est recommandé de nettoyer le bocal avant la première utilisation.
EMBALLAGE :
  • Bouchons vissés sur les bocaux.
  • Livrées dans une boîte avec cloisons.
CAPACITÉ :
  • Mesuré en onces liquides.
APPARENCE :
  • Joint mince de haut en bas. 
    • Partie du processus de fabrication, ce n'est pas un défaut.
SPÉCIFICATIONS :
  • Non stérilisé
  • Non autoclavable
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS237 ml8 oz
DIAMÈTRE DE L'OUVERTURE48 mm1 7/8 po
ACCESSOIRES :
  • S-18018 Couvercles en acier – 58/400, blanc
  • S-20271 Couvercles nervurés en polypropylène – 58/400, noir
  • S-22991 Couvercles en acier – 58/400, noir
PIÈCES :
  • S-18011 Couvercles nervurés en polypropylène – 58/400, blanc
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
09/20/2026 06:15:27 a.m.; CNWEB25