Bocaux en verre transparent à large ouverture – Lot de palette, 32 oz, couvercle en métal

Bocaux de clarté cristalline pour les produits alimentaires secs ou liquides.
  • Large ouverture pour faciliter le versage et le remplissage.
  • Couvercles en métal pour la conservation des aliments.
  • Supporte des températures extrêmes allant de -18 °C à 454 °C (0 °F à 850 °F).
  • Conforme aux normes de la FDA.
  • Couvercles en métal avec doublure de plastisol inclus.

Information Option non disponible; l'option suivante a été choisie.
VENDU PAR PALETTE
Nº DE
MODÈLE
FORMAT DIAMÈTRE DE
L'OUVERTURE
TAILLE DU
COUVERCLE
QTÉ/
PALETTE
PRIX PAR BOCAL STYLE DU
COUVERCLE
EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1  PALETTE 3 PALETTES ou plus
S-12757B-M 32 oz 1/4 po 70/400 792 2,35 $ 2,25 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ PAR TRANSPORT ROUTIER
DIMENSIONS :
  • Hauteur avec bouchon : 7 1/4 po
  • Couvercle :
    • Diamètre : 2 7/8 po
    • Hauteur : 7/16 po
MATÉRIAU :
  • Couvercle : Acier recouvert d'étain électrolytique
  • Doublure : Plastisol (conforme aux normes de la FDA)
TEMPÉRATURE :
  • Couvercle (maximum) : 96° C (205° F)
COMPATIBILITÉ : 
  • Bandes thermorétractables :
STYLE :
  • Le style de capuchon peut varier.
UTILISATION :
  • Anti-fuites et étanche.
  • Bien qu'il soit fait de matériaux conformes aux normes de la FDA, il est recommandé de nettoyer le bocal avant la première utilisation.
EMBALLAGE :
  • Les bocaux et les bouchons sont emballés séparément.
  • Livrées dans une boîte avec cloisons.
    • Les boîtes ne sont pas attachées et sont installées à l'envers sur la palette.
CAPACITÉ :
  • Mesuré en onces liquides.
APPARENCE :
  • Joint mince de haut en bas. 
    • Partie du processus de fabrication, ce n'est pas un défaut.
SPÉCIFICATIONS :
  • Non stérilisé
  • Non autoclavable
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS946 ml32 oz
DIAMÈTRE DE L'OUVERTURE57 mm2 1/4 po
ACCESSOIRES :
  • S-18017 Couvercles nervurés en polypropylène – 70/400, blanc
  • S-18092 Couvercles nervurés en polypropylène – 70/400, noir
PIÈCES :
  • S-18020 Couvercles en acier – 70/400, blanc
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
09/20/2026 06:19:23 a.m.; CNWEB23