Sachets réfrigérants – 48 oz

Gel réfrigérant réutilisable et antifuite qui reste froid plus longtemps que la glace.
  • À congeler avant l'utilisation.
  • Fiable, durable et réutilisable. Polyéthylène d'une épaisseur de 4 mil.
  • Conforme aux normes de la FDA.
Nº DE
MODÈLE
POIDS DIMENSIONS
long. x larg. x haut.
UNITÉS/
CAISSE
PRIX PAR CAISSE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 5+
S-12762 48 oz 10 1/4 x 8 x 1 1/2 po 6 18 $ 16 $  AJOUTER
ÉPAISSEUR :
  • Couverture Poly : 4,2 mil
DIMENSIONS :
  • Les dimensions indiquées dans le tableau sont approximatives.
TEMPÉRATURE :
  • Point de congélation : 0° C (32° F)
  • Température la plus froide atteinte : -18° C (0° F)
  • Entreposage : 22 °C (72 °F) ou moins
CARACTÉRISTIQUES :
  • Solide lorsque congelé, non flexible.
  • Le gel est non toxique et sans danger pour la nourriture.
  • Peut être utilisé pour empêcher la congélation lorsqu'il est réchauffé au four à micro-ondes.
    • Chauffer à basse température par intervalles de 30 secondes.
    • Tourner le sachet tous les 30 secondes jusqu'à ce qu'il soit chaud.
RECYCLAGE :
  • Le sac extérieur peut être recyclé.
    • Couper pour retirer le gel.
    • Le gel peut être jeté à la poubelle. Ne pas vider dans l'évier.
UTILISATION :
  • Ne pas consommer.
  • Ne pas mettre sur le corps.
  • L'idéal est de le poser sur le produit.
  • Durée de vie :
    • Impossible à définir.
    • La durée pendant laquelle ce produit reste froid dépend des conditions d'utilisation.
  • Temps de congélation :
    • Ne sont pas des sachets réfrigérants instantanés.
    • Placer au congélateur pendant 72 heures avant l'utilisation.
    • Ne peut être congelé dans un congélateur à très basse température.
    • L'extérieur en polypropylène peut supporter des températures allant jusqu'à 46 ºC/50 ºF.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
POIDS1 361 g48 oz
long. x larg. x haut.26 x 20 x 4 cm10 1/4 x 8 x 1 1/2 po
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
31/10/2026 01 h 31 m 31 s PM; CNWEB3