Uline – Ruban adhésif liant – Transparent,1/2 po x 72 vg

Ruban de mousse adhésif en acrylique extrêmement robuste, extra-adhérent, un vrai « dur à cuire ».
  • Invisible. Scellage des puits de lumière et de matériaux transparents, comme le verre et l'acrylique.
  • Résistant aux rayons UV.
  • Mousse transparente avec adhésif acrylique. Doublure en polypropylène rouge.
Résistance à la traction de 106 lb
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS mil ROUL./
CAISSE
PRIX PAR ROULEAU EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 3 6 12+
S-12873 1/2 po x 72 vg 20 18 54 $ 50 $ 48 $ 45 $  AJOUTER
MATÉRIAU :
  • Doublure : Polypropylène rouge
DIMENSIONS :
Rouleau intérieur : 3 po
Diamètre du rouleau : 10 3/4 po
DURÉE DE STOCKAGE : 
  • 12 mois
TEMPÉRATURE :
  • Efficacité : 15 à 40 °C (59 à 104 °F)
  • Entreposage : 17 à 40 °C (63 à 104 °F)
CARACTÉRISTIQUES :
  • Double face
  • Résistant aux UV
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS13 mm x 66 M1/2 po x 72 vg
ÉPAISSEUR508 microns20 mil
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
30/10/2026 08 h 07 m 05 s PM; CNWEB25