3M SJ5303 BumponMC 716 x 1364 po, transparent

Pour protéger et stabiliser les portes d'armoires, les téléphones, les claviers et les haut-parleurs.
  • Peler et coller – N'abîme pas et ne tache pas.
  • Antidérapant et résistant à l'abrasion. Ne jaunit pas, ne craque pas et ne durcit pas avec le temps.
  • Usage intérieur uniquement. De -35 °C à 65 °C (-30 °F à 150 °F).
  • Polyuréthane transparent avec adhésif en acrylique.
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION DIMENSIONS
larg. x haut.
COULEUR FORME QTÉ/
CARTON
PRIX PAR CARTON EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 3+
S-12959 3M SJ5303 7/16 x 13/64 po Transparent Dôme 3 000 463 $ 439 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ LE LENDEMAIN À PARTIR DE ULINE TORONTO
DURÉE DE STOCKAGE :
  • 18 mois à partir de la date de fabrication
TEMPÉRATURE :
  • Efficacité : 4 à 52 °C (40 à 125 °F)
INSTRUCTIONS :
  • Pour une adhérence maximale, les surfaces doivent être sèches et sans contaminants.
  • Une pression ferme lors de l'application augmentera la force de contact et de collage.
  • Le collage atteint sa force maximale environ 72 heures après l'application.
EMBALLAGE :
  • 56 Bumpons/feuille.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS larg. x long.11 x 5 mm7/16 x 13/64 po
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
07/09/2026 04 h 24 m 43 s PM; CNWEB23