Sacs protecteurs antistatiques refermables – 3 x 5 po, sans imprimé

Recommandés pour les appareils électroniques – Appliquez vos propres étiquettes.
  • Pour le commerce et le graphisme : sac étincelant pour vos marchandises.
  • Une couche métallique de type « cage de Faraday » protège les produits de l'énergie électrique à l'intérieur et empêche l'accumulation d'électricité statique.
  • 3 mil.

    Couches du sac protecteur antistatique
CONFORME AUX NORMES EIA 541, EIA 625 ET ANSI/ESD S20.20
Nº DE
MODÈLE
INTÉRIEUR
larg. x long.
lb/
CTN
PRIX PAR CARTON DE 100 EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 3 6 10+
S-13006 3 x 5 po 1 26 $ 25 $ 24 $ 23 $  AJOUTER
DIMENSIONS : 
  • Largeur de l'ouverture indiquée dans le tableau.
  • La longueur ne comprend pas la fermeture à glissière.
  • Extérieur : 4 x 6 po (long. x larg.)
  • Bord : 1 po
MATÉRIAU :
  • Sans amine, ni sulfure, ni silicone.
DURÉE DE STOCKAGE :
  • Propriétés du matériau protecteur : Indéfinie dans des conditions d'entreposage idéales.
  • Conserver à température ambiante, 20° - 22° C (68° - 72° F), à un taux d'humidité normal, 30 - 50 % HR.
  • Revêtement qui dissipe l'électricité statique : 1 an à partir de la date de fabrication.
TEMPÉRATURE :
  • Efficacité : -20 à 100 °C (-4 à 212 °F)
  • Thermoscellage : 121 à 191 °C (250 à 375 °F)
    • Ne diminue pas les propriétés antistatiques.
UTILISATION :
  • Précaution lors de la manipulation :
    • Éviter de froisser le produit; il pourrait perdre une partie de ses propriétés antistatiques.
  • Non approuvé par le service postal.
  • Non destiné à bloquer les signaux radio.
SPÉCIFICATIONS :
  • Non conforme à la spécification QPL.
  • Ne protège pas de la lumière ou des rayons UV.
  • Résistivité : Entre 109 et 1010 ohms/carré.
  • Non conforme aux normes de la FDA
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
Intérieur l x L8 x 13 cm3 x 5 po
POIDS/CARTON454 g1 lb
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
09/29/2026 04:50:36 a.m.; CNWEB23