Enveloppes de bordereau d'expédition avec drapeau canadien – 7 12 x 5 12 po

Dos sensible à la pression qui adhère fermement à presque tout, y compris le papier, le bois, le plastique et le métal.
  • Le polyéthylène inviolable de 2 mil protège les documents à l'intérieur.
  • Dimensions extérieures indiquées.
  • Ouverture par le haut.
ANGLAIS/FRANÇAIS
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS
EXTÉRIEURES
DIMENSIONS
INTÉRIEURES
QTÉ/
CTN
lb/
CTN
PRIX PAR CARTON  EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 3 5 10+
S-13035 1/2 x 1/2 po 7 x 5 po 1 000 12 101 $ 97 $ 93 $ 81 $  AJOUTER
ÉPAISSEUR :
  • Papier dorsal blanc : 51 lb
  • Polyéthylène du dessus : 2 mil
  • Polyéthylène du dessous : 2 mil
MATÉRIAU :
  • Adhésif : Acrylique à base d'eau
DURÉE DE STOCKAGE :
  • 1 an à température ambiante.
TEMPÉRATURE :
  • Usage : 2 °C (35 °F) et plus
  • Efficacité : -20º à 71 °C (-4º à 160 °F)
APPARENCE :
  • « Model # Uline 1-800-295-5510 » imprimé en bas de chaque enveloppe.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS EXTÉRIEURES19 x 14 cm7 1/2 x 5 1/2 po
DIMENSIONS INTÉRIEURES18 x 13 cm7 x 5 po
POIDS/CARTON5 kg12 lb
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
19/09/2026 12 h 52 m 40 s PM; CNWEB23