Cornières de protection pour charges légères – Lot de palette, 0,120 po d'épaisseur, 3 x 3 x 96 po

Évitez les dommages matériels coûteux durant l'expédition et l'entreposage.
  • À utiliser avec un film étirable pour protéger vos produits durant l'entreposage et l'expédition.
  • Sert à stabiliser les charges attachées ou emballées sous film étirable.
  • Offre un soutien supplémentaire lors d'un double empilement des palettes dans l'entrepôt.
  • Élimine le déplacement des charges.
  • À découper à la taille voulue avec l'outil de coupe de cornières de protection.
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS LONGUEUR ÉPAIS-
SEUR
CORNIÈRES/
PALETTE
PDS APPROX./
PALETTE
PRIX DU
LOT DE PALETTE
EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
S-13110S 3 x 3 96 po 0,120 1 050 2 100 lb 2 877 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ PAR TRANSPORT ROUTIER
EXPÉDITION – MANUTENTION SPÉCIALE :
  • Ne passera pas sur un hayon élévateur standard.
  • Doit être retiré du transporteur à l'aide d'un chariot élévateur ou d'un autre appareil de levage adéquat.
    • Remarque : Cela peut aussi avoir un impact sur d'autres articles de la même commande.
EMBALLAGE :
  • Emballé en vrac, superposé et empilé sur une palette.
MATÉRIAU :
  • Plusieurs couches de carton recyclé collées ensemble.
  • Contenu recyclé (postconsommation) : 100 %
COULEUR :
  • Feuille supérieure : Blanc
  • Couches intermédiaires : Kraft
UTILISATION :
  • Protège les expéditions contre le feuillard de cerclage en acier ou en plastique.
  • Placer sur les coins de la palette et encercler avec du feuillard de cerclage.
  • Nul besoin d'adhésif pour tenir en place.
  • Non résistant aux intempéries.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS8 x 8 cm3 x 3 po
LONGUEUR244 cm96 po
ÉPAISSEUR3 048 microns0,120 po
POIDS APPROXIMATIF/PALETTE952 kg2 100 lb
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
24/10/2026 08 h 19 m 30 s PM; CNWEB3