Sacs de magasinage avec pelliculage mat – 9 x 3 1⁄2 x 7 po, Shorty, beurre

Sacs d'aspect élégant et haut de gamme, populaires dans les magasins de vêtements pour homme.
  • Poignées en corde souple et flexible.
  • Papier de 120 g/m² avec fond et haut renforcés en carton.
  • Impression personnalisée offerte.

Information Option non disponible; l'option suivante a été choisie.
Nº DE
MODÈLE
NOM DU
SAC
DIMENSIONS
larg. x prof. x haut.
QTÉ/
CTN
lb/
CTN
PRIX PAR CARTON COULEUR AJOUTER AU
PANIER
1 3 5+
S-13129BTR Shorty 9 x 3 1/2 x 7 po 100 10 134 $ 128 $ 124 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ LE LENDEMAIN À PARTIR DE ULINE TORONTO
CAPACITÉ : 
  • 2 lb
DIMENSIONS : 
  • Dimensions utilisables indiquées dans la grille. 
MATÉRIAU :
  • Poids du papier de 120 g/m² avant laminage.
  • Poignée : 5 mm, polypropylène tissé
  • Contenu recyclé : 0 %
APPARENCE : 
  • Intérieur blanc
  • Uline Logo imprimé sur le dessous du sac.
COULEUR :
  • Numéros PMS :
    • Noir : Noir 
    • Beurre : 7499M
    • Gris : 2334M
    • Bleu marine : 2767M
    • Chocolat : 4975M
    • Rouge : 186M
    • Bleu clair : 291M
    • Mauve : 2602M
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS LARG. x PROF. x HAUT.23 x 9 x 18 cm9 x 3 1/2 x 7 po
POIDS/CARTON5 kg10 lb
Ajouter à la liste de magasinage
09/10/2026 12 h 40 m 29 s PM; CNWEB4