Bacs à tablettes en plastique – 8 1⁄2 x 18 x 4 po, noir

Entreposage durable pour les petites pièces et les composants.
  • Emboîtable pour économiser de l'espace d'entreposage.
  • Porte-étiquette moulé pour identifier le contenu.
  • Encoche à l'arrière permettant aux bacs de glisser et de pendre sur les supports de rangement pour bacs à tablettes.
  • Résines conformes aux normes de la FDA.

Information Option non disponible; l'option suivante a été choisie.
Spécifier – Couleur :
VENDU PAR CARTON
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS EXTÉRIEURES
larg. x long. x haut.
DIMENSIONS INTÉRIEURES
larg. x long. x haut.
QTÉ/
CTN
lb/
CTN
PRIX PAR BAC COULEUR EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
12 36+
S-13401BL 8 1/2 x 18 x 4 po 7 1/8 x 16 1/2 x 4 po 12 10 6,65 $ 6,45 $ bacs AJOUTER
DIMENSIONS :
  • Extérieures (réelles) : 8 3/8 x 17 7/8 x 4 po (larg. x long. x haut.)
  • Devant (intérieur) : H 1 7/8 po
  • Fente du support d'étiquette moulé : 3 x 3/4 po                      
CAPACITÉ :
  • Statique (sur une étagère) : 60 lb
  • Dynamique (durant le transport) : 35 lb
  • Peut contenir jusqu'à 7 séparateurs.
MATÉRIAU :
  • Polypropylène (bacs et séparateurs)
TEMPÉRATURE :
  • 0 à 93 °C (32 à 200 °F)
STYLE : 
  • Non empilable.
  • Non montable au mur.
  • Non compatible avec les supports de rangement pour bacs empilables (Aucun rebord à l'arrière des bacs.)
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS EXTÉRIEURES l x L x H22 x 46 x 10 cm8 1/2 x 18 x 4 po
DIMENSIONS INTÉRIEURES l x L x H18 x 42 x 10 cm7 1/8 x 16 1/2 x 4 po
POIDS/CARTON5 kg10 lb
ACCESSOIRES :
  • S-13398D Séparateurs pour bacs à tablettes de 8 1/2 x 4 po – Noir
  • S-21114 Porte-étiquettes et étiquettes pour bacs à tablettes en plastique – 3 x 3/4 po
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
23/11/2026 05 h 36 m 53 s PM; CNWEB3