Bacs de manutention aller-retour – 17,7 x 10,1 x 6 po, rouge

Protection assurée contre les dommages. Empilable sur des palettes.
  • Parfait pour remplir les camions à pleine capacité volumétrique.
  • Conception en plastique robuste.
  • Facile à étiqueter pour l'identification.
  • Empilage et emboîtement faciles grâce au couvercle rabattable à charnière.

Information Option non disponible; l'option suivante a été choisie.
Spécifier – Couleur :
Nº DE
MODÈLE
DIM. EXTÉRIEURES DU DESSUS
long. x larg. x haut.
DIM. INTÉRIEURES DU DESSUS
long. x larg. x haut.
pi3 PDS
(lb)
PRIX PAR BAC (MIN. 3) COULEUR EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
3 12 24+
S-13499R 19,7 x 11,8 x 7,3 po 17,7 x 10,1 x 6 po 0,7 3 25 $ 24 $ 23 $  AJOUTER
DIMENSIONS :
  • Bas :
    • Extérieur : 16,9 x 9,3 po
    • Intérieur : 16,2 x 8,6 po
  • Zone d'étiquetage texturée (deux côtés) : 5 x 4 po (Larg. x haut.)
CAPACITÉ :
  • Poids : 70 lb
  • Empilement : 460 lb
STYLE :
  • Poignée simple
ÉPAISSEUR :
  • 1/8 po
MATÉRIAU :
  • PEHD (polyéthylène haute densité) léger
TEMPÉRATURE :
  • -18 à 49 °C (0 à 120 °F)
CARACTÉRISTIQUES :
  • Charnière en métal
    • Exception : S-20589 – 26 x 19 x 14 po a une charnière en plastique.
  • Expédié par UPS/FedEx si le couvercle est sécurisé par un collier de serrage, un sceau de câble, etc.
    • Diamètre du trou : 3/8 po
      • Exception - S-12677 : 1/4 po
    • Peut être utilisé avec les cadenas flexibles H-6720. 
SPÉCIFICATIONS :                       
  • Toutes les couleurs sont conformes aux normes FDA sauf la couleur noire.        
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
EXTÉRIEUR DU DESSUS (long. x larg. haut.)50 x 30 x 19 cm19,7 x 11,8 x 7,3 po
INTÉRIEUR DU DESSUS (long. x larg. x haut.)45 x 26 x 15 cm17,7 x 10,1 x 6 po
CAPACITÉ (LITRES)20 L0,7 pieds cubes
POIDS1,4 kg3 lb
ACCESSOIRES :
  • H-1186BLU Scellés faciles à bloquer – 2 po, bleu
  • H-1186R Scellés faciles à bloquer – 2 po, rouge
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
11/02/2026 06:51:20 a.m.; CNWEB5