Bacs de manutention industriels – Transparent, 13,8 x 8,9 x 8,8 po

Conception transparente permettant d'identifier facilement le contenu.
  • Incroyable résistance à l'empilement de calibre industriel de 400 lb.
  • Parfait pour remplir les camions à pleine capacité volumétrique.
  • Conception en plastique robuste.
  • Empilage et emboîtement faciles grâce au couvercle rabattable à charnière.
Nº DE
MODÈLE
DIM. EXTÉRIEURES DU DESSUS
long. x larg. x haut.
DIM. INTÉRIEURES DU DESSUS
long. x larg. x haut.
pi3 PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE (MIN. 3) EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
3 12 24+
S-13500 15,2 x 10,9 x 9,7 po 13,8 x 8,9 x 8,8 po 0,6 3 35 $ 33 $ 32 $  AJOUTER
DIMENSIONS :
  • Bas :
    • Extérieur : 12,8 x 7,8 po
    • Intérieur : 12,2 x 7,3 po
  • Zone d'étiquetage texturée (gauche et droite – côtés longs) : 3 1/2 x 3 3/8 po (larg. x Haut.)
CAPACITÉ :
  • 70 lb
STYLE :
  • Fond texturé avec couvercles attachés.
  • Poignée simple avec orifices pour attache de sécurité.
MATÉRIAU :
  • Polypropylène léger
TEMPÉRATURE :
  • -18 à 66 °C (0 à 150 °F)
CARACTÉRISTIQUES :
  • Charnière en métal
    • Exception : S-23361 – 26 x 19 x 14 po a une charnière en plastique.
  • Peut être expédié par UPS/Fedex si le couvercle est maintenu fermement en place à l'aide d'un attache-câbles, d'un scellé de câble, etc.
    • Diamètre du trou : 3/8 po
    • Peut être utilisé avec les cadenas flexibles H-6720.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
EXTÉRIEUR (LONG. x LARG. x HAUT.)39 x 28 x 25 cm15,2 x 10,9 x 9,7 po
DIMENSIONS INTÉRIEURES LONG. x LARG. x HAUT.35 x 23 x 22 cm13,8 x 8,9 x 8,8 po
CAPACITÉ (LITRES)17 L0,6 pieds cubes
POIDS1,4 kg3 lb
ACCESSOIRES :
  • H-1186BLU Scellés faciles à bloquer – 2 po, bleu
  • H-1186R Scellés faciles à bloquer – 2 po, rouge
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
12/10/2026 11 h 44 m 15 s PM; CNWEB24