Bacs empilables en plastique – 11 x 16 1⁄2 x 5 po, blanc

Gardez les petites pièces organisées sur moins d'espace. Idéal pour les établis et les aires d'assemblage.
  • Parois renforcées pour un empilage stable qui reste en place.
  • Poignées sur le devant, l'arrière et les côtés pour une manipulation facile.
  • Rebord arrière pour accrocher aux panneaux à fentes.

Information Option non disponible; l'option suivante a été choisie.
Spécifier – Couleur :
VENDU PAR CARTON
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS EXTÉRIEURES
long. x larg. x haut.
DIMENSIONS INTÉRIEURES
long. x larg. x haut.
QTÉ/
CTN
lb/
CTN
PRIX PAR BAC COULEUR EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
6 18 36+
S-13537W 11 x 16 1/2 x 5 po 10 5/16 x 15 1/8 x 4 3/8 po 6 10 19,45 $ 18,45 $ 17,60 $ bacs AJOUTER
DIMENSIONS :
  • Extérieures (réelles) : 10 7/8 x 16 1/2 x 5 po (long. x larg. x haut.)
  • Devant (intérieur) : H 3 1/4 po
  • Fente du support d'étiquette moulé : 4 x 1 3/4 po
MATÉRIAU :
  • Polypropylène
CAPACITÉ :
  • Chargement : 60 lb
  • Empilement : 300 lb
  • Qté maximale d'empilage : 5
  • Peut contenir jusqu'à 3 séparateurs.
TEMPÉRATURE :
  • -18 à 71 °C (0 à 160 °F)
CARACTÉRISTIQUES :
  • Les bacs sont suspendus aux panneaux de support et d'établi.
    • Pour une capacité de charge maximale en cas de suspension, le haut et le bas arrière du bac doivent être supportés par des persiennes ou des rails.
UTILISATION :
  • Les bacs ne s'assemblent pas par pression.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS EXTÉRIEURES LONG. x LARG. x HAUT.28 x 42 x 13 cm11 x 16 1/2 x 5 po
DIMENSIONS INTÉRIEURES LONG. x LARG. x HAUT.26 x 38 x 11 cm10 5/16 x 15 1/8 x 4 3/8 po
POIDS/CARTON5 kg10 lb
ACCESSOIRES :
  • S-12415D Séparateurs de longueur pour bacs empilables – 11 x 5 po
  • S-15578 Porte-étiquettes et étiquettes pour bacs empilables – 4 x 1 3/4 po
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
02/11/2026 03 h 19 m 21 s PM; CNWEB5