Bâtons de colle économique – 1⁄2 x 15 po, transparent

Application rapide et précise de gouttes de colle chaude pour scellage et assemblage.
  • Adhésif thermofusible permanent. Viscosité moyenne.
  • Permet les repositionnements pendant un maximum de 30 secondes.
  • Peut supporter des températures de -28 °C à 73 °C.

    Offre spéciale
    Ne payez que 99 $ pour
    le pistolet à colle robuste
    avec commande de 3 cartons ou plus
    de bâtons de colle Uline.
    Utilisez le code promotionnel SP278 à la caisse.
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS DESCRIPTION COULEUR RECOMMANDÉ POUR QTÉ/
CTN
PRIX PAR CARTON  EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 2 3+
S-13693 1/2 x 15 po Économique Transparent Travaux d'artisanat variés 300 245 $ 237 $ 225 $  AJOUTER
DIMENSIONS :
  • Réelles : 7/16 po
MATÉRIAU :
  • CAV/E (copolymère d'acétate de vinyle-éthylène) 
DURÉE DE STOCKAGE :
  • 2 ans, si entreposé :
    • Dans un endroit sec, dans l'emballage d'origine. 
    • À une température moyenne de 25 °C (77 °F).
CARACTÉRISTIQUES :
  • Temps de prise :
    • 50 % de solidité après 1 minute
    • 75 % de solidité après 1 heure
    • 100 % de solidité après 24 heures
  • Non-toxique
SPÉCIFICATIONS :
  • Conforme au CFR 21 de la FDA 175.105 (conforme pour contact alimentaire indirect).
QUANTITÉ :
  • Vendu au poids. Les quantités peuvent varier de 282 à 318.
    • La quantité dans le tableau représente une moyenne.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS1 x 38 cm1/2 x 15 po
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
10/24/2026 04:07:43 a.m.; CNWEB3