Ruban adhésif de protection des surfaces dures – 36 po x 500 pi

Protection des planchers contre les dommages lors de travaux d'entretien et de peinture.
  • Pour couvrir en toute sécurité bois, stratifié, marbre et carreaux.
  • Film en poly teinté bleu avec endos à adhésif d'adhérence moyenne.
  • Retrait facile sans résidu.
  • Protège jusqu'à 45 jours.
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS
DU ROULEAU
mil PRIX PAR ROULEAU EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 2 4+
S-13763 36 po x 500 pi 3.0 204 $ 195 $ 182 $  AJOUTER
DIMENSIONS :
  • Intérieur : 3 po
MATÉRIAU :
  • Adhésif : Acrylique à base d'eau
  • Film : Polyéthylène
DURÉE DE STOCKAGE :
  • 1 an
TEMPÉRATURE :
  • Efficacité : -18 à 43 °C (0 à 110 °F)
  • Point de fusion : 82° C (180° F)
CARACTÉRISTIQUES :
  • Enroulage inversé pour une application plus aisée.
  • Non-toxique
UTILISATION :
  • Attendez au moins 30 jours avant une application sur les surfaces finies depuis peu afin de permettre un séchage adéquat.
    • Une application trop précoce peut :
      • Retenir les solvants et l'humidité
      • Laisser une empreinte sur le fini
      • Causer des réactions au niveau des adhésifs.
  • Appliquez le film sur des surfaces propres, sèches et séchées.
    • La poussière, les débris, l'huile ou les résidus de la finition peuvent :
      • Empêcher une adhésion adéquate
      • Causer un contact inégal
      • Causer des dommages au plancher lors de l'enlèvement du film.
  • Ne collera pas aux planchers lavés depuis peu avec des produits chimiques.
  • Tester sur une section à l'écart avant d'appliquer.
  • Ne pas laisser pendant plus de 45 jours.
  • Usage unique
  • Non recommandé pour une utilisation extérieure.
SPÉCIFICATIONS :
  • Aucune protection UV
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS DU ROULEAU91 cm x 152 M36 po x 500 pi
ÉPAISSEUR76 microns3 mil
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
13/11/2026 12 h 24 m 35 s PM; CNWEB25