Reynolds – Rouleau de film rétractable en PVC – Calibre 100, 18 po x 1 500 pi

CENTERFOLD

Film en PVC Reynolds de clarté et de brillance exceptionnelles.
  • Conçu pour les systèmes portatifs ou automatiques.
  • Film rétractable perforé en vente. Appelez pour un devis.
  • Film rétractable à utiliser avec des pistolets thermiques, vendus séparément.
Nº DE
MODÈLE
CALIBRE LARGEUR pi/
ROULEAU
lb/
ROULEAU
PRIX PAR ROULEAU EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 2 4 6+
S-1393 Calibre 100,
pli central
18 po 1 500 33 353 $ 339 $ 325 $ 309 $  AJOUTER
DIMENSIONS :
  • Intérieur : 3 po
  • Diamètre du rouleau : 7 3/4 po
DURÉE DE STOCKAGE :
  • 2 ans
TEMPÉRATURE :
  • Rétraction rapide à partir de : 121 °C (250 °F).
  • Entreposage : -51º à 38 °C (-60º à 100 °F)
CARACTÉRISTIQUES :
  • Rétrécit :
    • Longueur : 50 %
    • Largeur : 40 %
UTILISATION :
  • Fermeture non hermétique.
  • Entreposer et transporter au frais.
  • Peut émettre de la fumée, mais non le film de polyoléfine.
  • Vous devez utiliser un pistolet thermique ou un tunnel de rétraction pour obtenir un rétrécissement optimal.
    • Les séchoirs à cheveux ne produisent pas suffisamment de chaleur.
SPÉCIFICATIONS :
  • Sans acide
  • Sans BPA
  • Non approuvé par le service postal.
  • Non conforme aux normes FDA/USDA (voir le film en polyoléfine).
NUMÉRO DE MODÈLE :
  • Reynolds : 5044
TERMINOLOGIE :
  • Pli central : Le film est plié en deux et enroulé sur la bobine.
    • La largeur décrite est doublée lorsque dépliée.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
ÉPAISSEUR25 micronscalibre 100
LARGEUR46 cm18 po
LONGUEUR DE ROULEAU457 M1 500 pi
POIDS/ROULEAU15 kg33 lb
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
03/10/2026 04 h 59 m 54 s PM; CNWEB4