3M 2040 – Ruban-cache de peintre – 2 po x 60 vg

RÉSISTANT AUX SOLVANTS

À utiliser lors de la teinture du bois et des bordures.
  • Excellent pour les peintures et les laques à base de solvant.
  • Forte adhérence pour les surfaces difficiles à coller – Moulures en vinyle, coulis, mortier, tapis et tissu.
  • Convient à des températures inférieures à 10 °C (50 °F).
  • Résistant à des températures s'élevant jusqu'à 93 °C (200 °F) pendant 1 heure.
  • Dos en papier crêpe naturel avec adhésif en résine de caoutchouc.
RÉSISTANCE À LA TRACTION DE 27 LB
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS mil ROUL./
CAISSE
PRIX PAR ROULEAU (MIN. 12) AJOUTER AU
PANIER
12 36 72 144+
S-13965 2 po x 60 vg 5,5 24 20,40 $ 20,15 $ 19,55 $ 18,70 $ rouleaux AJOUTER
EXPÉDIÉ LE LENDEMAIN À PARTIR DE ULINE TORONTO
DURÉE DE STOCKAGE :
  • 18 mois à partir de la date de fabrication.
DIMENSIONS :
  • Intérieur : 3 po
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS48 mm x 55 M2 po x 60 vg
ÉPAISSEUR140 microns5,5 mil
Ajouter à la liste de magasinage
26/10/2026 10 h 21 m 39 s PM; CNWEB3