3M 2364 – Ruban-cache haute température – 2 po x 60 vg

HAUTE TEMPÉRATURE

Pour masquer les pièces métalliques au cours des cycles de cuisson de la peinture.
  • Décollage sans trace de l'acier inoxydable, des surfaces thermolaquées et des apprêts à base de phosphate et de zinc.
  • S'adapte aux courbes et aux surfaces irrégulières.
  • Résistant à des températures s'élevant jusqu'à 149 °C (300 °F) pendant 30 minutes.
  • Endos en papier crêpe sable avec adhésif en caoutchouc.
RÉSISTANCE À LA TRACTION DE 30 LB
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS mil ROUL./
CAISSE
PRIX PAR ROULEAU (MIN. 12) EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
12 36 72 144+
S-13972 2 po x 60 vg 6,5 24 29,00 $ 28,40 $ 28,15 $ 27,70 $ rouleaux AJOUTER
EXPÉDIÉ LE JOUR MÊME À PARTIR DE ULINE TORONTO
DIMENSIONS :
  • Intérieur : 3 po
DURÉE DE STOCKAGE :
  • 12 mois à partir de la date d'expédition. 
UTILISATION :
  • À usage industriel et professionnel uniquement.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS48 mm x 55 M2 po x 60 vg
ÉPAISSEUR165 microns6,5 mil
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
07/09/2026 04 h 27 m 17 s PM; CNWEB5