Attache-câbles en nylon – Naturel, 6 po, 80 lb

Attaches inviolables pour fermer solidement et de façon permanente sacs, cordons et câbles.
  • Attache qui se ferme solidement sans risque de se détendre ou de glisser.
  • Nylon 6,6 homologué UL.
Nº DE
MODÈLE
LONGUEUR LARGEUR RÉSISTANCE
À LA TRACTION
QTÉ/
PAQUET
PRIX PAR PAQUET EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 5 10 20+
S-14014 6 po 0,25 po 80 lb 100 19 $ 18 $ 17 $ 15 $  AJOUTER
DIMENSIONS :
  • Longueur (réelle) : 5,98 po
  • Diamètre maximal du paquet : 1,6 po
MATÉRIAU : 
  • Contenu recyclé : 
    • Postconsommation : 0 %
TEMPÉRATURE :
  • Efficacité : -40º à 85 °C (-40º à 185 °F)
SPÉCIFICATIONS :
  • Classe d'inflammabilité UL : 94 V-2
  • Non ignifuge.
EMBALLAGE :
  • Emballé dans un sac.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
LONGUEUR15 cm6 po
LARGEUR6 mm0,25 po
RÉSISTANCE À LA TRACTION36 kg80 lb
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
22/11/2026 10 h 59 m 48 s PM; CNWEB25