Attache-câbles en nylon format géant – Naturel, 32 po, 175 lb

EXTRAROBUSTE

Nylon super résistant pour fixer conduits, fils et câbles.
  • Attache-câble de 32 po pour un serrage maximal de 10 po de diamètre.
  • Nylon 6,6 homologué UL.
  • Attache qui se ferme solidement sans risque de se détendre ou de glisser.
  • Plage de température de -40° à 82 °C (-40° à 180 °F).
Nº DE
MODÈLE
LONGUEUR LARGEUR RÉSISTANCE
À LA TRACTION
QTÉ/
PAQUET
PRIX PAR PAQUET EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 5 10 20+
S-14026 32 po 0,35 po 175 lb 100 118 $ 110 $ 104 $ 94 $  AJOUTER
DIMENSIONS :
  • Longueur (réelle) : 31,9 po
  • Diamètre maximal du paquet : 9,4 po
MATÉRIAU : 
  • Contenu recyclé : 
    • Postconsommation : 0 %
SPÉCIFICATIONS :
  • Classe d'inflammabilité UL : 94 V-2
  • Non ignifuge
EMBALLAGE :
  • Emballé dans un sac
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
LONGUEUR81 cm32 po
LARGEUR9 mm0,35 po
RÉSISTANCE À LA TRACTION79 kg175 lb
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
22/11/2026 11 h 33 m 41 s PM; CNWEB23