Attache-câbles à vis – 8 po

Pour regrouper et fixer cordons, câbles et fils.
  • Autobloquant, inviolable.
  • À fixer avec vis, boulon ou rivet.
  • Fabriqué en résine de nylon 6,6.
Nº DE
MODÈLE
LONGUEUR LARGEUR RÉSISTANCE
À LA TRACTION
DIAM.
DU TROU
QTÉ/
PAQUET
PRIX PAR PAQUET EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 5 10 20+
S-14041 8 po 0,19 po 50 lb 0,21 po 500 70 $ 69 $ 66 $ 63 $  AJOUTER
DIMENSIONS :
  • Longueur (réelle) : 8,07 po
  • Diamètre maximal du paquet : 2,2 po
TEMPÉRATURE :
  • Efficacité : -40º à 85 °C (-40º à 185 °F)
MATÉRIAU : 
  • Contenu recyclé : 
    • Postconsommation : 0 %
MATÉRIEL D'INSTALLATION :
  • Vis non comprises.
SPÉCIFICATIONS :
  • Classe d'inflammabilité UL : 94 V-2
  • Non ignifuge.
EMBALLAGE :
  • Emballé dans un sac.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
LONGUEUR20 cm8 po
LARGEUR5 mm0,19 po
RÉSISTANCES23 kg50 lb
DIAMÈTRE DU TROU5 mm0,21 po
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
11/08/2026 01:02:09 a.m.; CNWEB3