Attache-câbles à vis – 15 po

Pour regrouper et fixer cordons, câbles et fils.
  • Autobloquant, inviolable.
  • À fixer avec vis, boulon ou rivet.
  • Fabriqué en résine de nylon 6,6.
Nº DE
MODÈLE
LONGUEUR LARGEUR RÉSISTANCE
À LA TRACTION
DIAM.
DU TROU
QTÉ/
PAQUET
PRIX PAR PAQUET EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 5 10 20+
S-14043 15 po 0,30 po 120 lb 0,25 po 500 175 $ 171 $ 167 $ 163 $  AJOUTER
DIMENSIONS :
  • Longueur (réelle) : 15 po
  • Diamètre maximal du paquet : 4,47 po
TEMPÉRATURE :
  • Efficacité : -40º à 85 °C (-40º à 185 °F)
MATÉRIAU : 
  • Contenu recyclé : 
    • Postconsommation : 0 %
MATÉRIEL D'INSTALLATION :
  • Vis non comprises.
SPÉCIFICATIONS :
  • Classe d'inflammabilité UL : 94 V-2
  • Non ignifuge.
EMBALLAGE :
  • Emballé dans un sac.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
LONGUEUR38 cm15 po
LARGEUR8 mm0,30 po
RÉSISTANCES54 kg120 lb
DIAMÈTRE DU TROU6 mm0,25 po
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
28/09/2026 04 h 28 m 18 s PM; CNWEB5