Dri-ShieldMD – Sacs étanches à l'humidité – 12 x 18 po

Protégez vos appareils électroniques de grande valeur contre l'humidité et l'électricité statique.
  • Parfait pour emballer des composants sur plateau pour montage en surface, des tubes d'expédition et des bobines de ruban adhésif.
  • Résistant aux perforations.
  • MTVR de 0,035.
  • 3,6 mil.
CONFORME AUX NORMES EIA 541, EIA 625 ET ANSI/ESD S20.20
Nº DE
MODÈLE
INTÉRIEUR
larg. x long.
lb/
CTN
PRIX PAR CARTON DE 100 EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 3 6 10+
S-14184 12 x 18 po 8 180 $ 164 $ 154 $ 145 $  AJOUTER
DIMENSIONS :
  • Message : 2 3/8 x 1 7/8 po (larg. x Haut.)
MATÉRIAU :
  • Résistant à l'huile
  • Sans amine, ni sulfure, ni silicone.
DURÉE DE STOCKAGE :
  • Propriétés du matériau protecteur : Indéfinie dans des conditions d'entreposage idéales.
  • Conserver à température ambiante, 20° - 22° C (68° - 72° F), à un taux d'humidité normal, 30 - 50 % HR.
  • Revêtement qui dissipe l'électricité statique : 1 an à partir de la date de fabrication.
TEMPÉRATURE :
  • Thermoscellage : 140 à 204 °C (300 à 400 °F)
    • Ne diminue pas les propriétés antistatiques.
COMPATIBILITÉ :
  • Fonctionne avec la scelleuse sous vide H-4012.
APPARENCE :
  • Message imprimé sur un côté.
UTILISATION :
  • Précaution lors de la manipulation :
    • Éviter de froisser le produit; il pourrait perdre une partie de ses propriétés antistatiques.
  • Non approuvé par le service postal.
  • Non destiné à bloquer les signaux radio.
SPÉCIFICATIONS :
  • Non conforme à la spécification QPL.
  • Ne protège pas de la lumière ou des rayons UV.
  • Résistivité : Entre 109 et 1010 ohms/carré.
  • Non conforme aux normes de la FDA
TERMINOLOGIE :
  • MVTR : vitesse de transmission de vapeur humide.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
Intérieur l x L30 x 46 cm12 x 18 po
POIDS/CARTON3,6 kg8 lb
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
10/16/2026 01:37:57 a.m.; CNWEB5