Boîtes de carton ondulé pour guitare à ouverture latérale et rabat complet – 18 x 6 x 45 po, 275 lb

Rabats complets offrant une force d'empilement et une protection des coins supérieures.
  • Recommandé pour les guitares.
  • Testé pour 275 lb.

    Guide des mesures
VENDU EN PAQUET
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS INTÉRIEURES
long. x larg. x haut.
PEUT TENIR
(pi3)
SUGGESTION
D'UTILISATION
PRIX PAR BOÎTE QTÉ PAR
PAQUET/BALLE
EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
5 100 250 500 1 000+
S-14224 18 x 6 x 45 po 2,8 Guitare électrique 16,95 $ 15,93 $ 14,81 $ 13,38 $ 12,91 $ 5 / 120  AJOUTER
RABAT COMPLET

DIMENSIONS :
  • Extérieur : 18 1/2 x 6 1/2 x 46 1/8 po (+/– 1/8 po)
  • Tous les poids volumétriques de Fedex et d'UPS : 45 lb
MATÉRIAU : 
  • Cannelure C
CARACTÉRISTIQUES :
  • Toutes les boîtes s'ouvrent sur la longueur (première dimension).
  • Les joints sont collés.
SPÉCIFICATIONS :
  • Conforme à la norme ASTM D5118
TERMINOLOGIE :
  • Le test en livres se rapporte à la résistance à l'éclatement :
    • Les boîtes testées à 275 lb supportent 275 lb/po² de pression latérale avant l'éclatement.
LIGNES DIRECTRICES – RÉSISTANCE DE LA BOÎTE : (Poids maximal par boîte)
FIBRE BOX HANDBOOKLIGNES DIRECTRICES UPS
Paroi simple 32 ECT65 lb30 lb
Paroi simple 200 lb65 lb40 lb
Paroi simple 275 lb95 lb65 lb
Paroi simple 350 lb120 lb80 lb
Paroi double 200 lb80 lb60 lb
Paroi double 275 lb100 lb80 lb
Paroi double 350 lb120 lb100 lb
Paroi double 500 lb160 lb140 lb
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
INTÉRIEUR (LONG. x LARG. x HAUT.)46 x 15 x 114 cm18 x 6 x 45 po
PEUT TENIR79 L2,8 pieds cubes
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
12/10/2026 06 h 15 m 36 s PM; CNWEB4