Cornières de protection pour charges lourdes – Lot de palette, 0,225 po d'épaisseur, 2 1⁄2 x 2 1⁄2 x 60 po

Évitez les dommages matériels coûteux durant l'expédition et l'entreposage.
  • À utiliser avec un feuillard de cerclage sur des palettes de plus de 2 500 lb.
  • Sert à stabiliser les charges attachées ou emballées sous film étirable.
  • Offre un soutien supplémentaire lors d'un double empilement des palettes dans l'entrepôt.
  • Élimine le déplacement des charges.
  • À découper à la taille voulue avec l'outil de coupe de cornières de protection.
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS LONGUEUR ÉPAIS-
SEUR
CORNIÈRES/
PALETTE
PDS APPROX./
PALETTE
PRIX DU
LOT DE PALETTE
EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
S-14336S 2 1/2 x 2 1/2 po 60 po 0,225 po 1 320 2 221 lb 3 512 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ PAR TRANSPORT ROUTIER
EMBALLAGE :
  • Emballé en vrac, superposé et empilé sur une palette.
MATÉRIAU :
  • Plusieurs couches de carton recyclé collées ensemble.
  • Contenu recyclé (postconsommation) : 100 %
COULEUR :
  • Feuille supérieure : Blanc
  • Couches intermédiaires : Kraft
UTILISATION :
  • Protège les expéditions contre le feuillard de cerclage en acier ou en plastique.
  • Placer sur les coins de la palette et encercler avec du feuillard de cerclage.
  • Nul besoin d'adhésif pour tenir en place.
  • Non résistant aux intempéries.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS6 x 6 cm2 1/2 x 2 1/2 po
LONGUEUR152 cm60 po
ÉPAISSEUR6 mm0,225 po
POIDS APPROXIMATIF/PALETTE1007 kg2 221 lb
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
28/09/2026 12 h 10 m 01 s PM; CNWEB5