Cornières de protection pour charges lourdes – 0,225 po d'épaisseur, 2 1⁄2 x 2 1⁄2 x 96 po

Évitez les dommages matériels coûteux durant l'expédition et l'entreposage.
  • À utiliser avec un feuillard de cerclage sur des palettes de plus de 2 500 lb.
  • Sert à stabiliser les charges attachées ou emballées sous film étirable.
  • Offre un soutien supplémentaire lors d'un double empilement des palettes dans l'entrepôt.
  • Élimine le déplacement des charges.
  • À découper à la taille voulue avec l'outil de coupe de cornières de protection.
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS LONGUEUR ÉPAIS-
SEUR
QTÉ/
1/2 PALETTE
PDS APPROX. PRIX PAR 1/2 PALETTE
EXPÉDIÉE EN VRAC
EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
S-14338 2 1/2 x 2 1/2 po 96 po 0,225 po 330 1 003 lb 1 524 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ PAR TRANSPORT ROUTIER
EXPÉDITION – MANUTENTION SPÉCIALE :
  • Ne passera pas sur un hayon élévateur standard.
  • Doit être retiré du transporteur à l'aide d'un chariot élévateur ou d'un autre appareil de levage adéquat.
    • Remarque : Cela peut aussi avoir un impact sur d'autres articles de la même commande.
EMBALLAGE :
  • Emballé en vrac, superposé et empilé sur une palette.
MATÉRIAU :
  • Plusieurs couches de carton recyclé collées ensemble.
  • Contenu recyclé (postconsommation) : 100 %
COULEUR :
  • Feuille supérieure : Blanc
  • Couches intermédiaires : Kraft
UTILISATION :
  • Protège les expéditions contre le feuillard de cerclage en acier ou en plastique.
  • Placer sur les coins de la palette et encercler avec du feuillard de cerclage.
  • Nul besoin d'adhésif pour tenir en place.
  • Non résistant aux intempéries.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS6 x 6 cm2 1/2 x 2 1/2 po
LONGUEUR244 cm96 po
ÉPAISSEUR6 mm0,225 po
POIDS APPROXIMATIF/1/2 PALETTE455 kg1 003 lb
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
28/09/2026 12 h 09 m 35 s PM; CNWEB25