Sacs de fardage industriels – 36 x 84 po

Utilisez ces sacs de fardage solides en poly tissé lorsqu'une résistance accrue est nécessaire.
  • Se gonfle en moins de 1 minute.
  • Pour stabiliser vos chargements les plus lourds dans les wagons de chemin de fer ouverts.
  • Imperméable, résistant aux produits chimiques, forte résistance à l'éclatement.
  • Sacs de 12 mil. Réutilisable jusqu'à 10 fois.
  • À utiliser avec le pistolet gonfleur et le pistolet gonfleur turbo, vendus séparément. Alimentation en air comprimé nécessaire.
Approuvé par l'AAR
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS QTÉ/
CTN
lb/
CTN
PRIX PAR CARTON EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 3 5+
S-14352 36 x 84 po 10 16 233 $ 210 $ 187 $  AJOUTER
DIMENSIONS :
  • Les dimensions dans le tableau représentent la profondeur et la hauteur (prof. x haut.).
  • Ouverture pour le gonflage : 1 1/4 po
  • Largeur de remplissage maximale : 12 po
  • Déterminer les dimensions nécessaires :
    • Mesurer la hauteur du chargement.
      • La hauteur du sac ne devrait jamais dépasser la hauteur du chargement.
    • Mesurer la profondeur de la palette.
      • La profondeur du sac ne devrait jamais dépasser la profondeur de la palette.
MATÉRIAU :
  • Réservoir : Polyéthylène basse densité linéaire (LLDPE)
  • Extérieur : Polypropylène
SPÉCIFICATIONS :
  • Approuvé AAR niveau 1 (American Association of Railroads)
  • PSI max. : 2 à 3
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS91 x 213 cm36 x 84 po
POIDS/CARTON7 kg16 lb
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
09/10/2026 06 h 57 m 03 s PM; CNWEB6