Feuillard de cerclage en acier inoxydable – 5⁄8 po x 0,030 po x 100 pi

Feuillard de cerclage de première qualité pour les conditions intérieures et extérieures extrêmes.
  • Pour fixer les enseignes extérieures, fardeler les câbles et créer des colliers de serrage sur mesure pour les tuyaux et les conduits.
  • Type 201 – L'acier inoxydable résiste aux produits chimiques, aux sels, à la chaleur, au froid, à l'humidité, aux rayons UV et aux températures élevées.
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS ÉPAISSEUR RÉSISTANCE À
LA RUPTURE
LONGUEUR lb/
BOBINE
PRIX PAR BOBINE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 3 5+
S-14377 5/8 po 0,030 po 1 875 lb 100 pi 7 148 $ 140 $ 134 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ PAR TRANSPORTEUR DE COLIS
TEMPÉRATURE :
  • Point de fusion : 1399 à 1454 °C (2550 à 2650 °F)
CARACTÉRISTIQUES :
  • Embobiné
  • Bords lisses sécuritaires
SPÉCIFICATIONS :
  • Conforme aux normes ASTM A240 et ASTM A666.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS16 mm5/8 po
ÉPAISSEUR762 microns0,030 po
POINT DE RUPTURE12 928 kPa1 875 lb
LONGUEUR30 M100 pi
POIDS/ROULEAU3 kg7 lb
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
29/09/2026 07 h 27 m 36 s PM; CNWEB5