Sacs refermables avec glissière – 16 x 18 po, 6 mil

Polyéthylène très solide, résistant à la perforation avec fermeture robuste pour plus de sécurité.
  • Recommandé pour les pièces d'automobile et de machinerie, les panneaux électriques, les clichés et les outils.
  • Qualité archives, sans acide pour entreposage de longue durée.
  • Film en polyéthylène 100 % vierge.
  • Conforme aux normes de la FDA et du USDA.
Nº DE
MODÈLE
INTÉRIEUR
larg. x long.
QTÉ/
CTN
lb/
CTN
PRIX PAR CARTON EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 3 5 10+
S-14411 16 x 18 po 250 35 218 $ 208 $ 196 $ 178 $  AJOUTER
DIMENSIONS :
  • La longueur indiquée dans le tableau est mesurée en dessous de la glissière.
DIMENSIONS :
  • Sac d'une pinte : Environ 7 x 8 po
  • Sac d'un gallon : Environ 10 9/16 x 11 po
  • Sac de deux gallons : Environ 13 x 15 5/8 po
MATÉRIAU :
  • PEBD (polyéthylène basse densité)
  • RIC (code d'identification de la résine) : Nº 4
  • Sans latex
TEMPÉRATURE :
  • -7 à 66 °C (20 à 150 °F)
CAPACITÉ :
  • Non testé pour la capacité pondérale.
UTILISATION :
  • Fermeture latérale
  • Expédié avec les fermetures à glissière fermées. Sacs « ouverts » non offerts.
  • Peuvent être placés au congélateur, mais ne peuvent pas être surgelés.
  • Non traité pour l'impression par l'utilisateur final.
  • Ne pas utiliser pour la cuisson ni dans un four à micro-ondes.
  • Ni antifuites, ni imperméables, ni hermétiques. Voir les sacs antifuites
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
Intérieur l x L41 x 46 cm16 x 18 po
POIDS/CARTON16 kg35 lb
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
05/11/2026 08 h 17 m 37 s PM; CNWEB25