Bacs empilables en plastique – 18 x 8 x 9 po, jaune

Gardez les petites pièces organisées sur moins d'espace. Idéal pour les établis et les aires d'assemblage.
  • Parois renforcées pour un empilage stable qui reste en place.
  • Poignées sur le devant, l'arrière et les côtés pour une manipulation facile.
  • Rebord arrière pour accrocher aux panneaux à fentes.

Information Option non disponible; l'option suivante a été choisie.
Spécifier – Couleur :
VENDU PAR CARTON
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS EXTÉRIEURES
long. x larg. x haut.
DIMENSIONS INTÉRIEURES
long. x larg. x haut.
QTÉ/
CTN
lb/
CTN
PRIX PAR BAC COULEUR EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
6 18 36+
S-14454Y 18 x 8 x 9 po 17 1/8 x 6 3/4 x 8 1/4 po 6 14 30,15 $ 28,70 $ 27,35 $ bacs AJOUTER
DIMENSIONS :
  • Extérieures (réelles) : 18 x 8 1/4 x 9 po (long. x larg. x haut.)
  • Devant (intérieur) : H 4 1/4 po
  • Fente du support d'étiquette moulé : 4 x 1 3/4 po
MATÉRIAU :
  • Polypropylène
CAPACITÉ :
  • Chargement : 60 lb
  • Poids maximal sur le bac du dessous (lorsqu'il est empilé) : 300 lb
  • Qté maximale d'empilage : 5
  • Peut contenir 1 séparateur.
TEMPÉRATURE :
  • -18 à 71 °C (0 à 160 °F)
CARACTÉRISTIQUES :
  • Les bacs sont suspendus aux étagères de banc/panneaux.
    • Pour une capacité de charge maximale en cas de suspension, le haut et le bas arrière du bac doivent être supportés par des persiennes ou des rails.
UTILISATION :
  • Les bacs ne s'assemblent pas par pression.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS EXTÉRIEURES LONG. x LARG. x HAUT.46 x 20 x 23 cm18 x 8 x 9 po
DIMENSIONS INTÉRIEURES LONG. x LARG. x HAUT.43 x 17 x 21 cm17 1/8 x 6 3/4 x 8 1/4 po
POIDS/CARTON6 kg14 lb
ACCESSOIRES :
  • S-14454D Séparateurs de longueur pour bacs empilables – 18 x 9 po
  • S-15578 Porte-étiquettes et étiquettes pour bacs empilables – 4 x 1 3/4 po
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
09/28/2026 03:35:31 a.m.; CNWEB4